Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5P837 Cot 45 grade 1 1/2 inch galvanizat | AE4ZLQ

APPROVED VENDOR 5P837 Cot 45 grade 1 1/2 inch galvanizat

În stoc
Articol: AE4ZLQ Model: 5P837
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
€19.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 45 de grade
Material corpFier maleabil galvanizat
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi @ 150 grade F WOG
Dimensiunea conductei1.5 "
Presiunea saturată a aburului150 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.57
Înălțimea navei (cm)12.07
Lungimea navei (cm)23.5
Lățimea navei (cm)15.88
Codul HS7307199060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăPresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiPreț
Furnizor APROBAT 1LBH6 Cot 45 grade Fier maleabil galvanizat 1/4 In | AB2DDN 1LBH6Fier maleabil galvanizat3002000 psi @ 150 grade F WOG1 / 4 "300 psi€13.78
Furnizor APROBAT 1LBH7 Cot 45 grade Fier maleabil galvanizat 3/8 In | AB2DDP 1LBH7Fier maleabil galvanizat3002000 psi @ 150 grade F WOG3 / 8 "300 psi-
RFQ
Furnizor APROBAT 1LBH8 Cot 45 grade Fier maleabil galvanizat 1/2 In | AB2DDQ 1LBH8Fier maleabil galvanizat3002000 psi @ 150 grade F WOG1 / 2 "300 psi-
RFQ
Furnizor APROBAT 1LBK3 Cot 45 de grade Fier maleabil galvanizat 1 1/2in | AB2DDV 1LBK3Fier maleabil galvanizat3001500 psi @ 150 grade F WOG1.5 "300 psi€42.17
Furnizor APROBAT 1LBK4 Cot 45 grade Fier maleabil galvanizat 2 in | AB2DDW 1LBK4Fier maleabil galvanizat3001500 psi @ 150 grade F WOG2"300 psi€77.63
Furnizor APROBAT 1MPE1 Cot 45 grade 1/4 inch otel galvanizat | AB2LKD 1MPE1Oțel forjat galvanizat-3000 psi @ 72 grade F1 / 4 "-€48.63
Furnizor APROBAT 1MPE3 Cot 45 grade 1/2 inch otel galvanizat | AB2LKE 1MPE3Oțel forjat galvanizat-3000 psi @ 72 grade F1 / 2 "-€29.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5P837 Cot 45 grade 1 1/2 inch galvanizat
€19.72 /unitate