Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5P959 Fier maleabil Union 3/4 inch Npt | AE4ZRK

APPROVED VENDOR 5P959 Fier maleabil Union 3/4 inch Npt

În stoc
Articol: AE4ZRK Model: 5P959
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
€25.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniune
Material corpFier maleabil galvanizat
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi @ 150 grade F WOG
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Presiunea saturată a aburului150 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.279
Înălțimea navei (cm)12.07
Lungimea navei (cm)31.12
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS7307199030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăPresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiPreț
Furnizor APROBAT 1LBR7 Fier maleabil galvanizat Union 300 Psi 1/8 In | AB2DFH 1LBR7Fier maleabil galvanizat300600 psi @ 150 grade F WOG1 / 8 "300 psi€57.67
Furnizor APROBAT 1LBR8 Fier maleabil galvanizat Union 300 Psi 1/4 In | AB2DFJ 1LBR8Fier maleabil galvanizat300600 psi @ 150 grade F WOG1 / 4 "300 psi€46.65
Furnizor APROBAT 1LBR9 Fier maleabil galvanizat Union 300 Psi 3/8 In | AB2DFK 1LBR9Fier maleabil galvanizat300600 psi @ 150 grade F WOG3 / 8 "300 psi€6.29
Furnizor APROBAT 1LBT1 Uniune Fier maleabil galvanizat 300 Psi 1/2 In | AB2DFL 1LBT1Fier maleabil galvanizat300600 psi @ 150 grade F WOG1 / 2 "300 psi€38.37
Furnizor APROBAT 1LBT2 Fier Maleabil Galvanizat Uniune 300 Psi 3/4 In | AB2DFM 1LBT2Fier maleabil galvanizat300600 psi @ 150 grade F WOG3 / 4 "300 psi€49.40
Furnizor APROBAT 1LBT3 Fier maleabil galvanizat Union 300 Psi 1 In | AB2DFN 1LBT3Fier maleabil galvanizat300600 psi @ 150 grade F WOG1"300 psi€62.85
Furnizor APROBAT 1LBT5 Fier maleabil galvanizat Union 1 1/2 In | AB2DFQ 1LBT5Fier maleabil galvanizat300600 psi @ 150 grade F WOG1.5 "300 psi€105.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5P959 Fier maleabil Union 3/4 inch Npt
€25.76 /unitate