Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 5P978 Piuliță hexagonală 3/8 inch Npt Font maleabil | AE4ZTA

APPROVED VENDOR 5P978 Piuliță hexagonală 3/8 inch Npt Font maleabil

În stoc
Articol: AE4ZTA Model: 5P978
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
€5.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material corpFier maleabil galvanizat
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi @ 150 grade F WOG
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)2.79
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
VANZATOR APROBAT 5P977 Piuliță hexagonală 1/4 inch Npt Font maleabil | AE4ZRZ 5P9771 / 4 "€4.82
VANZATOR APROBAT 5P979 Piuliță hexagonală 1/2 inch Npt Font maleabil | AE4ZTB 5P9791 / 2 "€5.42
Furnizor APROBAT 5P980 Piuliță hexagonală 3/4 inch Npt Font maleabil | AE4ZTC 5P9803 / 4 "€4.67
Furnizor APROBAT 5P981 Piuliță hexagonală 1 inch Npt Font maleabil | AE4ZTD 5P9811"€1.16
VANZATOR APROBAT 5P982 Piuliță hexagonală 1 1/4 inch galvanizat | AE4ZTE 5P9821.25 "€9.06
Furnizor APROBAT 5P983 Piuliță hexagonală 1 1/2 inch galvanizat | AE4ZTF 5P9831.5 "€12.72
VANZATOR APROBAT 5P984 Piuliță hexagonală 2 inch Npt Font maleabil | AE4ZTG 5P9842"€12.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5P978 Piuliță hexagonală 3/8 inch Npt Font maleabil
€5.59 /unitate