Furnizor APROBAT 5PAK8 Reductor 1-1/4 x 1/2 inch Fnpt | AE4ZVY

APPROVED VENDOR 5PAK8 Reductor 1-1/4 x 1/2 inch Fnpt

Articol: AE4ZVY Model: 5PAK8

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolreductor
Material corpFier negru maleabil
Clasă300
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă1500 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei1-1/4" x 1/2"
Presiunea saturată a aburului300 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 550 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7307199060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1XKT8 Reductor 1-1/4 x 1 inch Fnpt | AB4FBN 1XKT81-1 / 4 "x 1"€31.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5PAK8 Reductor 1-1/4 x 1/2 inch Fnpt