Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANDATOR APROBAT 5PTK5 Pâlnie Plastic 60mm Jantă 50mm Tijă - Pachet De 12 | AE6CFU

APPROVED VENDOR 5PTK5 Pâlnie din plastic 60 mm jantă 50 mm tijă - pachet de 12

În stoc
Element: AE6CFU Model: 5PTK5
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
€34.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPâlnie, tijă scurtă
CuloriTransparent
Material de canalPolipropilenă
Pâlnie OD maximJantă de 60 mm
Lungimea tijei50mm
OD tulpină10mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2975
Înălțimea navei (cm)27
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)6
Codul HS3926909910
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimea tijeiOD tulpinăPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 5PTK7 Pâlnie Plastic 90 mm Jantă 60 mm Tijă - Pachet De 12 | AE6CFW 5PTK7Transparent60mm8mm€55.10
VINDATOR APROBAT 5YHV8 Pâlnie din sticlă 60 mm Jantă 60 mm Tijă - Pachet De 12 | AE7HJR 5YHV8clar60mm8mm€41.97
VINDATOR APROBAT 5YHV9 Pâlnie din sticlă 75 mm Jantă 75 mm Tijă - Pachet De 12 | AE7HJT 5YHV9clar75mm8mm€42.08
VINDATOR APROBAT 5YHW1 Pâlnie Sticlă 100 mm Jantă 100 mm Tijă - Pachet De 12 | AE7HJV 5YHW1clar100mm13mm€70.68
VINDATOR APROBAT 5YHW4 Pâlnie din sticlă 210 mm Jantă 210 mm tijă - Pachet De 6 | AE7HJY 5YHW4clar210mm25mm€420.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5PTK5 Pâlnie din plastic 60 mm jantă 50 mm tijă - pachet de 12
€34.01 /unitate