Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 5TJD6 Piuliță hexagonală grad 5 1/2-13, 100PK | AE6KMK

APPROVED VENDOR 5TJD6 piuliță hexagonală grad 5 1/2-13, 100 buc.

În stoc
Articol: AE6KMK Model: 5TJD6
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
€42.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOțel cu conținut scăzut de carbon
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Înălţime1 9 / 32 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Clasa de proprietate5
Rockwell HardnessRC32 max.
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.89
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5TJD6 piuliță hexagonală grad 5 1/2-13, 100 buc.
€42.27 /ambalaj