Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5TPG3 Cârlig pentru panou cu o singură tijă 6 inch - Pachet de 10 | AE6KTB

APPROVED VENDOR 5TPG3 Cârlig cu o singură tijă de 6 inci - Pachet de 10

În stoc
Articol: AE6KTB Model: 5TPG3
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
€24.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig cu o singură tijă
Unghi de îndoire30 grade
Înălțime îndoită1 / 2 "
ConstrucţieSudate
finalizareaNegru
Forma găurilorRundă
MaterialOţel
Proiectare6"
Grosimea tijei1 / 4 "
TipStil de blocare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.594
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)37.59
Lățimea navei (cm)26.92
Codul HS8302500000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaForma găurilorMărimea găuriiProiectarePreț
APPROVED VENDOR 5TPC8 Cârlig pentru panou cu o singură tijă 1-1/8 inch - Pachet de 10 | AE6KQN 5TPC8Zinc strălucitorRundă7 / 25 "1.125 "€15.25
APPROVED VENDOR 5TPC9 Cârlig pentru panou cu o singură tijă 1-1/8 inch - Pachet de 10 | AE6KQP 5TPC9Zinc strălucitorRundă7 / 25 "1.125 "€14.83
APPROVED VENDOR 5TPD0 Cârlig pentru panou cu o singură tijă 2-1/2 inch - Pachet de 10 | AE6KQQ 5TPD0Zinc strălucitorRundă7 / 25 "2.5 "€15.84
APPROVED VENDOR 5TPD1 Cârlig pentru panou cu o singură tijă 2-3/4 inch - Pachet de 10 | AE6KQR 5TPD1Zinc strălucitorRundă7 / 25 "2.75 "€14.93
APPROVED VENDOR 5TPD2 Cârlig pentru panou cu o singură tijă de 4 inci - Pachet de 10 | AE6KQT 5TPD2Zinc strălucitorRundă7 / 25 "4"€17.27
APPROVED VENDOR 5TPD3 Cârlig pentru panou cu o singură tijă 6 inch - Pachet de 10 | AE6KQU 5TPD3Zinc strălucitorRundă7 / 25 "6"€24.64
APPROVED VENDOR 5TPD4 Cârlig pentru panou cu o singură tijă 6 inch - Pachet de 10 | AE6KQV 5TPD4Zinc strălucitorRundă7 / 25 "6"€24.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPG3 Cârlig cu o singură tijă de 6 inci - Pachet de 10
€24.64 /unitate