Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5TUL2 Supapă cu ac 1/4 inch Npt 600 Psi alamă | AE6LGV

APPROVED VENDOR 5TUL2 Supapă cu ac 1/4 inch Npt 600 Psi alamă

În stoc
Articol: AE6LGV Model: 5TUL2
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
€23.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu ac
Buton de reglareAlamă
BodyAlamă
Port de intrare1/4 "NPT
Max. Operarea PSI600
Max. Temp.300 grade F
Portul de desfacere1/4 "NPT
Domeniul de presiune600 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8481801095
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBodyMax. Operarea PSIMax. Temp.Domeniul de presiunePreț
VANZATOR APROBAT 5TUL9 Supapă cu ac 1/4 inch Npt 5000 Psi Ss | AE6LHC 5TUL9316 oțel inoxidabil5000500 grade F5000 psi€85.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5TUL2 Supapă cu ac 1/4 inch Npt 600 Psi alamă
€23.63 /unitate