Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 5TUL9 Supapă cu ac 1/4 inch Npt 5000 Psi Ss | AE6LHC

APPROVED VENDOR 5TUL9 Supapă cu ac 1/4 inch Npt 5000 Psi inox

În stoc
Articol: AE6LHC Model: 5TUL9
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
€85.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu ac
Buton de reglare316 oțel inoxidabil
Body316 oțel inoxidabil
Port de intrare1/4 "NPT
Max. Operarea PSI5000
Max. Temp.500 grade F
Portul de desfacere1/4 "NPT
Domeniul de presiune5000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8481803090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBodyMax. Operarea PSIMax. Temp.Domeniul de presiunePreț
Furnizor APROBAT 5TUL2 Supapă cu ac 1/4 inch Npt 600 Psi alamă | AE6LGV 5TUL2Alamă600300 grade F600 psi€23.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5TUL9 Supapă cu ac 1/4 inch Npt 5000 Psi inox
€85.73 /unitate