Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS C-FBV-1 Supapă cu bilă 1/2, admisie de 1/2 inch, 400 grade. F Max. Temp., 1000 Psi | BY8LMR 0548002

WATTS C-FBV-1 Supapă cu bilă 1/2, intrare 1/2 inch, 400 grade. F Max. Temp., 1000 Psi

În stoc
Articol: BY8LMR Model: C-FBV-1 1/2Crucea Ref: 0548002
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
€225.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
ServomotorDa
AsamblateNu
Material de bilă304 oțel inoxidabil
Finisaj corporalOtel carbon
Material corpOtel carbon
Tipul de controlManerul manetei
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareFemelă filetată
ConducePrezent
Max. Temp.400 de grade F
Mfr. SerieC-FBV-1
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFemelă filetată
Tip de portComplet
Material scaunPTFE armat
Materialul arborelui304 oțel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie încărcată de jos
Cuplul43
Proiectarea supapelor2-Piece
Material de spălatPTFE
WOG (PSI)1000 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3596

Detalii produs:

Supapă cu bilă, intrare 1/2 inch, 400 grade. F Max. Temp., 1000 Psi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireMaterial scaunMaterialul arboreluiCuplulPreț
WATTS C-FBV-1 Supapă cu bilă 1/4, admisie 1/4 inch, 400 grade. F Max. Temp., 1000 Psi | BY8LMP 0548000 C-FBV-1 1/41 / 4 "1 / 4 "PTFEOţel inoxidabil36€193.76
WATTS C-FBV-1 Supapă cu bilă 3/8, admisie 3/8 inch, 400 grade. F Max. Temp., 1000 Psi | BY8LMQ 0548001 C-FBV-1 3/83 / 8 "3 / 8 "PTFE armat304 oțel inoxidabil36€193.76
WATTS C-FBV-1 Supapă cu bilă 3/4, admisie 3/4 inch, 400 grade. F Max. Temp., 1000 Psi | BY8LMT 0548003 C-FBV-1 3/43 / 4 "3 / 4 "PTFE304 oțel inoxidabil65€270.52
WATTS C-FBV-1 1 supapă cu bilă, intrare de 1 inch, 400 de grade. F Max. Temp., 1000 Psi | BY8LMU 0548004 C-FBV-1 11"1"PTFE armat304 oțel inoxidabil102€363.52
WATTS C-FBV-1 Supapă cu bilă 1 1/2, admisie 1 1/2 inch, 400 grade. F Max. Temp., 1000 Psi | BY8LMW 0548006 C-FBV-1 1 1/21-1/2 "1-1/2 "PTFE armat304 oțel inoxidabil188€740.50
WATTS C-FBV-1 2 supape cu bilă, intrare de 2 inchi, 400 de grade. F Max. Temp., 600 Psi | BZ3KFE 0548007 C-FBV-1 22"2"PTFE armat304 oțel inoxidabil340€897.78
WATTS C-FBV-1 Supapă cu bilă 2 1/2, admisie 2 1/2 inch, 400 grade. F Max. Temp., 1000 Psi | BZ3KFF 0548008 C-FBV-1 2 1/22-1/2 "2-1/2 "PTFE armat304 oțel inoxidabil430€1,904.11
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS C-FBV-1 Supapă cu bilă 1/2, intrare 1/2 inch, 400 grade. F Max. Temp., 1000 Psi
€225.39 /unitate