Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS C-FBV-1 2 supape cu bilă, intrare de 2 inchi, 400 de grade. F Max. Temp., 600 Psi | BZ3KFE 0548007

WATTS C-FBV-1 2 supape cu bilă, intrare de 2 inchi, 400 grade. F Max. Temp., 600 Psi

În stoc
Articol: BZ3KFE Model: C-FBV-1 2Crucea Ref: 0548007
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
€897.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
ServomotorNu
AsamblateNu
Material de bilă304 oțel inoxidabil
Finisaj corporalOtel carbon
Material corpOtel carbon
Tipul de controlManerul manetei
Dimensiunea intrării2"
Tipul de intrareFemelă filetată
ConducePrezent
Max. Temp.400 de grade F
Mfr. SerieC-FBV-1
Min. Temp.-40 grade F
Dimensiunea de ieșire2"
Tip OutletFemelă filetată
Tip de portComplet
Material scaunPTFE armat
Materialul arborelui304 oțel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie încărcată de jos
Cuplul340
Proiectarea supapelor2-Piece
Material de spălatPTFE
WOG (PSI)600 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7

Detalii produs:

Supapă cu bilă, intrare de 2 inchi, 400 de grade. F Max. Temp., 600 Psi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireMaterial scaunMaterialul arboreluiCuplulPreț
WATTS C-FBV-1 Supapă cu bilă 1/4, admisie 1/4 inch, 400 grade. F Max. Temp., 1000 Psi | BY8LMP 0548000 C-FBV-1 1/41 / 4 "1 / 4 "PTFEOţel inoxidabil36€193.76
WATTS C-FBV-1 Supapă cu bilă 3/8, admisie 3/8 inch, 400 grade. F Max. Temp., 1000 Psi | BY8LMQ 0548001 C-FBV-1 3/83 / 8 "3 / 8 "PTFE armat304 oțel inoxidabil36€193.76
WATTS C-FBV-1 Supapă cu bilă 1/2, admisie de 1/2 inch, 400 grade. F Max. Temp., 1000 Psi | BY8LMR 0548002 C-FBV-1 1/21 / 2 "1 / 2 "PTFE armat304 oțel inoxidabil43€225.39
WATTS C-FBV-1 Supapă cu bilă 3/4, admisie 3/4 inch, 400 grade. F Max. Temp., 1000 Psi | BY8LMT 0548003 C-FBV-1 3/43 / 4 "3 / 4 "PTFE304 oțel inoxidabil65€270.52
WATTS C-FBV-1 1 supapă cu bilă, intrare de 1 inch, 400 de grade. F Max. Temp., 1000 Psi | BY8LMU 0548004 C-FBV-1 11"1"PTFE armat304 oțel inoxidabil102€363.52
WATTS C-FBV-1 Supapă cu bilă 1 1/2, admisie 1 1/2 inch, 400 grade. F Max. Temp., 1000 Psi | BY8LMW 0548006 C-FBV-1 1 1/21-1/2 "1-1/2 "PTFE armat304 oțel inoxidabil188€740.50
WATTS C-FBV-1 Supapă cu bilă 2 1/2, admisie 2 1/2 inch, 400 grade. F Max. Temp., 1000 Psi | BZ3KFF 0548008 C-FBV-1 2 1/22-1/2 "2-1/2 "PTFE armat304 oțel inoxidabil430€1,904.11
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS C-FBV-1 2 supape cu bilă, intrare de 2 inchi, 400 grade. F Max. Temp., 600 Psi
€897.78 /unitate