Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 5TUL5 Sifon 1000 Psi 1/4 Inch Npt Ss | AE6LGY

APPROVED VENDOR 5TUL5 Sifon 1000 Psi 1/4 Inch Npt Ss

În stoc
Articol: AE6LGY Model: 5TUL5
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
€67.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSifon
MaterialOţel inoxidabil
Domeniul de presiune1000 psi
Mărimea1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS9026906000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialDomeniul de presiuneMărimeaPreț
VANZATOR APROBAT 5TUK9 Sifon 500 Psi 1/4 inch Npt Fier | AE6LGR 5TUK9Fier de călcat500 psi1 / 4 "€9.24
VANZATOR APROBAT 5TUL0 Sifon 250 Psi 1/4 inch alamă naturală | AE6LGT 5TUL0Alamă roșie250 psi1 / 4 "€28.65
VANZATOR APROBAT 5TUL4 Sifon 2000 Psi 1/2 inch Npt Steel | AE6LGX 5TUL4Oţel2000 psi1 / 2 "€34.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5TUL5 Sifon 1000 Psi 1/4 Inch Npt Ss
€67.18 /unitate