Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5TWY6 Ștecher banană 1500vac Negru | AE6MBQ

APPROVED VENDOR 5TWY6 Fișă banană 1500 Vca Negru

În stoc
Articol: AE6MBQ Model: 5TWY6
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
€7.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă banană
Material corpPolimer
CuloriNegru
Contactați FinishPlacat cu nichel
Material de contactCupru beriliu
Tensiune manuală1500VAC
Lungime2.5 "
Max. Amperi20
Temperatura de operare.80 la 176 grade F
Evaluarea siguranțeiCAT II 300V
Material de primăvarăCupru beriliu
Dimensiunea firului18-22 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8536698000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firuluiMaterial corpCuloriMaterial de contactLungimeMax. AmperiTemperatura de operare.Evaluarea siguranțeiPreț
VANZATOR APROBAT 5TWY7 Fișă banană 1500vac Roșu | AE6MBR 5TWY718-22 AWGPolimerRoșuCupru beriliu2.5 "2080 la 176 grade FCAT II 300V€7.33
Furnizor APROBAT 5TXA1 Priza banana 33vac/70vdc Negru - Pachet De 10 | AE6MCE 5TXA1--Negru--15Până la 122 de grade F-€36.63
Furnizor APROBAT 5TXA2 Fișă banană 33vac/70vdc roșu - Pachet De 10 | AE6MCF 5TXA2--Roșu--15Până la 122 de grade F-€36.63
Furnizor APROBAT 5TXA5 Fișă banană 1000vac Negru | AE6MCJ 5TXA518AWGAlamăNegruAlama Placata cu Nichel2.125 "2014 la 176 grade FCAT III 1000V€10.22
VANZATOR APROBAT 5TXA6 Fișă banană 1000vac Roșu | AE6MCK 5TXA618AWGAlamăRoșuAlama Placata cu Nichel2.125 "2014 la 176 grade FCAT III 1000V€10.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5TWY6 Fișă banană 1500 Vca Negru
€7.33 /unitate