Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5TXC6 Adaptor Bnc Bnc Femeie la Mufe Banana | AE6MCW

APPROVED VENDOR 5TXC6 Adaptor Bnc Bnc Mamă La Mufe Banana

În stoc
Articol: AE6MCW Model: 5TXC6
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
€26.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor BNC
Tip adaptorBNC Feminin Pentru Banane Jacks
Material corpNailon 66
Material de contactContact centru alamă nichelată
Tip de izolațiedublu
Temperatura de operare.+50 grade C max
VoltajCAT I 500V, CAT III 150V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0216
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)10.01
Codul HS8536694010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip adaptorMaterial corpMaterial de contactTip de izolațieTemperatura de operare.VoltajPreț
Adaptor Bnc 5TXD7 VENDOR APROBAT Femeie la Femeie | AE6MDH 5TXD7Femei la FemeiAlama Placata cu NichelAlama Placata cu NichelPVC-65 grade până la 165 grade CCAT I 500 V€5.53
Adaptor Bnc 5TXD8 VINDATOR APROBAT Femeie la Mascul la Femeie | AE6MDJ 5TXD8Femelă la bărbat la femeie, „T” în linieAlama Placata cu NichelAlama Placata cu Nichel--65 grade până la 165 grade CCAT I 500 V€17.50
Adaptor Bnc 5TXE1 VINDATOR APROBAT BNC la mufă banană dublă | AE6MDM 5TXE1De la mascul la dublu banana plugABSCupru nichelat-+50 grade C maxCAT I 500 V€19.86
ADAPTATOR BNC 5TXE2 APROBAT VENDOR BNC tată la stâlp de legătură dublu | AE6MDN 5TXE2De la bărbat la stâlp de legătură dublăABSCupru nichelat-+50 grade C maxCAT I 500 V€30.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5TXC6 Adaptor Bnc Bnc Mamă La Mufe Banana
€26.89 /unitate