Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5UGW1 Conector Flex Conduit Drept 1 1/4 Inch | AE6PKA

APPROVED VENDOR 5UGW1 Conector Flex Conduit drept 1 1/4 in

În stoc
Element: AE6PKA Model: 5UGW1
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
€11.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontare flexibilă a conductei metalice
Deschidere cablu max. (În.)1.26
Deschidere cablu Min. (În.)1.22
Dimensiunea conductei1-1/4 "
IzolatDa
Tip de izolațiePolipropilenă
Dimensiune knockout (in.)1.82
MaterialZinc turnat sub presiune
Dimensiunea NPT1-1 / 4 In.
SubcategorieConectori drepți
TipDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8547900010
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: clemă de strângere

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiIzolatPreț
Furnizorul APROBAT 3LV68 Conector Strângere drept 3/4 in | AC9ZQC 3LV683 / 4 "Nu€5.58
Furnizor APROBAT 5UGV8 Conector Flex Conduit Drept 1 1/4 Inch | AE6PJX 5UGV81-1/4 "Nu€10.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5UGW1 Conector Flex Conduit drept 1 1/4 in
€11.24 /unitate