Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 5URG2 Megohmmetru cu baterie 1000vdc | AE6RBF

APPROVED VENDOR 5URG2 Megohmmetru cu baterie 1000vdc

În stoc
Articol: AE6RBF Model: 5URG2

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€217.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMegohmmetru cu baterie
Acuratete+/- 3% + 5 cifre
Oprire automatăDa
Înregistrarea datelor18 Puncte de date
AfişaLCD retroiluminat cu grafic cu bare
Gama de rezistență la izolație0.1M până la 10G ohmi
interfaţăUSB
Tensiunea testului de ieșire100/250/500/1000 VDC
Sursa de putereBaterie de 1.5V
Gama de rezistențăDe la 0.1 la 999.9 ohmi
Evaluarea siguranțeiCAT III 600V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1275
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS9030390100
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Rang automat (da)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5URG2 Megohmmetru cu baterie 1000vdc
€217.46 /unitate