Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 5VU97 Actif de siguranță 3/4 Diametru | AE6XNX

APPROVED VENDOR 5VU97 Ştift de siguranţă 3/4 diametru

În stoc
Articol: AE6XNX Model: 5VU97
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
€38.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAc de siguranță
Dia. Toleranţă+ 0.741 / -0.746 "
finalizareazinc
Toleranță la lungime0.125 "
MaterialOţel
Lungime totală5 16 / 23 "
Pin Dia.3 / 4 "
TipSnap Tension Snap
Lungime utilizabilă4"
Sârmă Dia.0.177 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.41
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS7318290000
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5VU97 Ştift de siguranţă 3/4 diametru
€38.38 /unitate