Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 5WTZ6 Prelată Drenaj ignifug Polipropilenă 3x3 picioare | AE7BZY

APPROVED VENDOR 5WTZ6 Prelată de drenaj ignifugă din polipropilenă 3x3 picioare

În stoc
Articol: AE7BZY Model: 5WTZ6
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
€33.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrelată de drenaj
CuloriAlb
Dimensiune tăiată3 x 3 ft
Dimensiune finită3 x 3 ft
grommetsInel D
CusăturăSigilat termic
Material prelatăpolietilenă
Grosime10mil.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3195
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS6306120000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriDimensiune tăiatăDimensiune finităCusăturăPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 3ZRU3 Prelata de drenaj Dimensiune 5x5 Feet | AD3JYT 3ZRU3Argintiu / negru5 x 5 ft5 x 5 ftcusute€57.48
Furnizor APROBAT 3ZRU4 Prelata de drenaj Dimensiune10x10 picioare | AD3JYU 3ZRU4Argintiu / negru10 x 10 ft10 x 10 ftcusute€240.43
VÂNZĂTOR APROBAT 3ZRU5 Prelata de drenaj Dimensiune 15x15 picioare | AD3JYV 3ZRU5Argintiu / negru15 x 15 ft15 x 15 ftcusute€208.56
VÂNZĂTOR APROBAT 3ZRU6 Prelata de drenaj Dimensiune 20x20 picioare | AD3JYW 3ZRU6Argintiu / negru20 x 20 ft20 ft x 20 ft.cusute€342.93
VANZATOR APROBAT 5WTZ3 Prelată Polietilenă de drenaj 3x3 picioare | AE7BZV 5WTZ3Argintiu / negru3 x 3 ft3 x 3 ftSigilat termic€66.93
VANZATOR APROBAT 5WTZ4 Prelată Polietilenă de drenaj 7x7 picioare | AE7BZW 5WTZ4Argintiu / negru7 x 7 ft7 x 7 ftSigilat termic€87.14
VANZATOR APROBAT 5WTZ5 Polietilenă de drenaj cu prelată 12x12 picioare | AE7BZX 5WTZ5Argintiu / negru12 x 12 ft12 x 12 ftSigilat termic€153.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5WTZ6 Prelată de drenaj ignifugă din polipropilenă 3x3 picioare
€33.96 /unitate