Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5WY68 Thread Insert 1/2-20 0.620 L, 5PK | AE7CPF

APPROVED VENDOR 5WY68 Inserție de filet 1/2-20 0.620 L, 5 buc.

În stoc
Articol: AE7CPF Model: 5WY68
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
€167.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserarea firului de blocare a cheii
Dimensiunea burghiului45 / 64 "
Dimensiunea firului extern3 / 4-16
InstalareInstrumentul 5XA44
Clasa de fire interne3B
Dimensiunea filetului intern1 / 2-20
Lungime0.62 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Adâncime completă a firului0.68 "
Atingeți Mărimi3 / 4-16
Tip filetUNF
Tip4 taste de blocare
Tip de pereteGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318190000
Tara natalaHU

Detalii produs:

    • Clasa filetului extern (2A)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5WY68 Inserție de filet 1/2-20 0.620 L, 5 buc.
€167.19 /ambalaj