Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5WY85 Inserție de filet 5/8-18 0.870 L, 5PK | AE7CPZ

APPROVED VENDOR 5WY85 Inserție de filet 5/8-18 0.870 L, 5 buc.

În stoc
Articol: AE7CPZ Model: 5WY85
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
€88.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserarea firului de blocare a cheii
Dimensiunea burghiului53 / 64 "
Dimensiunea firului extern7 / 8-14
InstalareInstrumentul 5XA45
Clasa de fire interne3B
Dimensiunea filetului intern5 / 8-18
Lungime0.87 "
MaterialOțel fosfat negru
Min. Adâncime completă a firului1.00 "
Atingeți Mărimi7 / 8-14
Tip filetUNF
Tip4 taste de blocare
Tip de pereteGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318190000
Tara natalaHU

Detalii produs:

    • Clasa filetului extern (2A)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5WY85 Inserție de filet 5/8-18 0.870 L, 5 buc.
€88.95 /ambalaj