VESTIL Seria WTJ Macarale Jib Lift Power


Filtru
Înălțimea bazei: 18.5 " , Lungimea bazei: 12 " , Lățimea bazei: 12 " , Creșteri de ajustare a brațului: 12 " , extensie boom: 27 13/16" @ 1500 lbs. , Lungimea cablului: 8 ft. , Finalizarea: Galvanizat , Material: Oţel , Lungimea plăcii de montare: 12 " , Lățimea plăcii de montare: 12 " , Lungimea frânghiei: 46 ft. , Rotație: 360 grade , Diametru cablu de sârmă: 3 / 16 "
StilModelArticolCapacitate extinsăÎnălțimea brațuluiBoom ReachLungime extinsăExtins Max. Înălțimea cârliguluiExtins Min. Înălțimea cârliguluiÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
WTJ-E-15-3-AC
Davit Crane200 lbs.47 1/8 "până la 73 5/16"43 1/16 "până la 66 3/4"66.75 "73.31 "47.13 "66.94 "€6,149.30
B
WTJ-20-4-DC
Davit Crane600 lbs.59 1/2 "până la 106 1/2"51 1/4 "până la 87 1/4"94.5 "106.5 "59.5 "68.81 "€6,109.50
RFQ
C
WTJ-20-4-AC
Davit Crane600 lbs.59 1/2 "până la 106 1/2"51 1/4 "până la 87 1/4"94.5 "106.5 "59.5 "70.06 "€8,834.74
D
WTJ-E-15-3-DC
Davit Crane1100 lbs.47 1/8 "până la 73 5/16"43 1/16 "până la 66 3/4"66.75 "73.31 "47.13 "65.69 "€4,712.32
E
WTJ-20-3-DC-GAL
Macara250 lbs.59 9/16 "până la 96 1/8"39 1/4 "până la 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "68.81 "€6,637.16
F
WTJ-20-4-AC-CSA
Macara600 lbs.59 1/2 "până la 106 1/2"51 1/4 "până la 87 1/4"94.5 "106.5 "59.5 "73 "€8,288.03
G
WTJ-20-4-AC-GAL
Macara600 lbs.59 1/2 "până la 106 1/2"51 1/4 "până la 87 1/4"94.5 "106.5 "59.5 "70.06 "€8,409.39
H
WTJ-20-3-DC
Macara250 lbs.59 9/16 "până la 96 1/8"39 1/4 "până la 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "68.81 "€6,131.23
I
WTJ-E-15-3-AC-GAL
Macara200 lbs.47 1/8 "până la 73 5/16"43 1/16 "până la 66 3/4"66.75 "73.31 "47.13 "66.94 "€6,494.96
J
WTJ-20-4-DC-GAL
Macara600 lbs.59 1/2 "până la 106 1/2"51 1/4 "până la 87 1/4"94.5 "106.5 "59.5 "68.81 "€6,921.22
K
WTJ-20-3-AC
Macara-59 9/16 "până la 96 1/8"39 1/4 "până la 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "70.06 "€7,609.05
L
WTJ-20-3-AC-GAL
Macara250 lbs.59 9/16 "până la 96 1/8"39 1/4 "până la 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "70.06 "€8,113.18
M
WTJ-E-15-3-DC-GAL
Macara1100 lbs.47 1/8 "până la 73 5/16"43 1/16 "până la 66 3/4"66.75 "73.31 "47.13 "65.69 "€5,159.15
N
WTJ-20-3-AC-CSA-GAL
Macara250 lbs.59 9/16 "până la 96 1/8"39 1/4 "până la 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "73 "€8,256.89
RFQ
O
WTJ-20-3-AC-CSA
Macara250 lbs.59 9/16 "până la 96 1/8"39 1/4 "până la 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "73 "€8,014.29
P
WTJ-E-15-3-AC-CSA-GAL
Macara--------
RFQ
Q
WTJ-E-15-3-AC-CSA
Macara200 lbs.47 1/8 "până la 73 5/16"43 1/16 "până la 66 3/4"66.75 "73.31 "47.13 "67.5 "€6,600.78
R
WTJ-20-4-AC-CSA-GAL
Macara600 lbs.59 1/2 "până la 106 1/2"51 1/4 "până la 87 1/4"94.5 "106.5 "59.5 "73 "€8,551.48
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?