VESTIL WTJ-20-4-AC Macara cu braț alimentată cu curent alternativ din oțel, braț de 4-7 picioare, 2000 lb. Capacitate, albastru | AE2RDK 4ZB21

VESTIL WTJ-20-4-AC Macara cu braț alimentată cu curent alternativ din oțel, braț de 4-7 picioare, 2000 lb. Capacitate, albastru

Articol: AE2RDK Model: WTJ-20-4-ACCrucea Ref: 4ZB21
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€8,942.53 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDavit Crane
Înălțimea bazei18.5 "
Lungimea bazei12 "
Lățimea bazei12 "
Creșteri de ajustare a brațului12 "
Înălțimea brațului59 1/2 "până la 106 1/2"
Boom Reach51 1/4 "până la 87 1/4"
Cablu Dia.7 / 32 "
Lungime cablu25 ft.
Capacitate2000 lbs.
CuloriAlbastru
ConstrucţieOțel sudat
Lungime cablu8 ft.
Adâncime40.12 "
Capacitate extinsă600 lbs.
Lungime extinsă94.5 "
Extins Max. Înălțimea cârligului106.5 "
Extins Min. Înălțimea cârligului59.5 "
finalizareaPalton albastru pudră
Înălţime70.06 "
HP1
Lungime65.38 "
Ridicator59-5/16 to 95-3/4"
Diametrul catargului (in.)-
MaterialOţel
CP motor3/10 CP
Lungimea plăcii de montare12 "
Lățimea plăcii de montare12 "
Mod de operare115 VAC
Lungimea cablului de alimentare8 ft.
Tip de alimentareAC
Expunere51-1/2 to 87-1/2"
Capacitate retrasă1450 lbs.
Lungime retrasă51.25 "
Retras Max. Înălțimea cârligului87.25 "
retras Min. Înălțimea cârligului51.25 "
Rotație360 grade
Unghi pivotant360 grade
TipStandard
Voltaj115V AC
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 126
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8426910000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolCapacitate extinsăÎnălțimea brațuluiBoom ReachLungime extinsăExtins Max. Înălțimea cârliguluiExtins Min. Înălțimea cârliguluiÎnălţimePreț
VESTIL WTJ-20-4-DC Macara cu braț alimentată cu curent continuu din oțel, braț de 4-7 picioare, 2000 lb. Capacitate, albastru | AE2RDJ 4ZB20 WTJ-20-4-DCDavit Crane600 lbs.59 1/2 "până la 106 1/2"51 1/4 "până la 87 1/4"94.5 "106.5 "59.5 "68.81 "€5,110.77
RFQ
VESTIL WTJ-E-15-3-DC Macara cu braț alimentată cu curent continuu din oțel, braț de 3-1/2 până la 5-1/2 picioare, 1500 lb. Capacitate, albastru | AE2RDL 4ZB22 WTJ-E-15-3-DCDavit Crane1100 lbs.47 1/8 "până la 73 5/16"43 1/16 "până la 66 3/4"66.75 "73.31 "47.13 "65.69 "€3,991.97
RFQ
VESTIL WTJ-E-15-3-AC Macara cu braț alimentat cu curent alternativ din oțel, braț de 3-1/2 până la 5-1/2 picioare, 1500 lb. Capacitate, albastru | AE2RDM 4ZB23 WTJ-E-15-3-ACDavit Crane200 lbs.47 1/8 "până la 73 5/16"43 1/16 "până la 66 3/4"66.75 "73.31 "47.13 "66.94 "€5,229.13
RFQ
VESTIL WTJ-20-3-AC Macara cu braț alimentat cu curent alternativ din oțel, braț de 3-5 picioare, 2000 lb. Capacitate, albastru | AG8CND WTJ-20-3-ACMacara-59 9/16 "până la 96 1/8"39 1/4 "până la 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "70.06 "€7,609.05
VESTIL WTJ-20-3-AC-GAL Macara cu braț alimentată cu curent alternativ din oțel galvanizat, braț de 3-5 picioare, 2000 lb. Capacitate, gri | AG8CNE WTJ-20-3-AC-GALMacara250 lbs.59 9/16 "până la 96 1/8"39 1/4 "până la 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "70.06 "€8,113.18
VESTIL WTJ-20-3-DC Macara cu braț alimentată cu curent continuu din oțel, braț de 3-5 picioare, 2000 lb. Capacitate, albastru | AG8CNF WTJ-20-3-DCMacara250 lbs.59 9/16 "până la 96 1/8"39 1/4 "până la 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "68.81 "€6,131.23
VESTIL WTJ-20-3-DC-GAL Macara cu braț alimentat în curent continuu din oțel galvanizat, braț de 3-5 picioare, 2000 lb. Capacitate, gri | AG8CNG WTJ-20-3-DC-GALMacara250 lbs.59 9/16 "până la 96 1/8"39 1/4 "până la 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "68.81 "€6,637.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL WTJ-20-4-AC Macara cu braț alimentată cu curent alternativ din oțel, braț de 4-7 picioare, 2000 lb. Capacitate, albastru
€8,942.53 /unitate