VESTIL WTJ-E-15-3-AC-GAL Macara cu braț alimentată cu curent alternativ din oțel galvanizat, braț de 3-1/2 până la 5-1/2 picioare, 1,500 lb. Capacitate, gri | AG8CNN

VESTIL WTJ-E-15-3-AC-GAL Macara cu braț alimentată cu curent alternativ din oțel galvanizat, braț de 3-1/2 până la 5-1/2 picioare, 1,500 lb. Capacitate, gri

În stoc
Articol: AG8CNN Model: WTJ-E-15-3-AC-GAL

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,494.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara
Înălțimea bazei18.5 "
Lungimea bazei12 "
Lățimea bazei12 "
Creșteri de ajustare a brațului12 "
Extensie boom27 13/16" @ 1500 lbs.
Înălțimea brațului47 1/8 "până la 73 5/16"
Boom Reach43 1/16 "până la 66 3/4"
Cablu Dia.7 / 32 "
Lungime cablu25 ft.
Capacitate1500 lbs.
CuloriGri
Lungime cablu8 ft.
Adâncime51.0625 "
Capacitate extinsă200 lbs.
Lungime extinsă66.75 "
Extins Max. Înălțimea cârligului73.31 "
Extins Min. Înălțimea cârligului47.13 "
finalizareaGalvanizat
Înălţime66.94 "
HP1/3
Lungime51.062 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
CP motor3/10 CP
Lungimea plăcii de montare12 "
Lățimea plăcii de montare12 "
Lungimea cablului de alimentare8 ft.
Tip de alimentareAC
Capacitate retrasă1100 lbs.
Lungime retrasă43.13 "
Retras Max. Înălțimea cârligului66.75 "
retras Min. Înălțimea cârligului43.06 "
Rotație360 grade
Voltaj115V AC
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 100.35
Înălțimea navei (cm)170.02
Lungimea navei (cm)129.7
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8426300000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolCapacitate extinsăÎnălțimea brațuluiBoom ReachLungime extinsăExtins Max. Înălțimea cârliguluiExtins Min. Înălțimea cârliguluiÎnălţimePreț
VESTIL WTJ-20-4-DC Macara cu braț alimentată cu curent continuu din oțel, braț de 4-7 picioare, 2000 lb. Capacitate, albastru | AE2RDJ 4ZB20 WTJ-20-4-DCDavit Crane600 lbs.59 1/2 "până la 106 1/2"51 1/4 "până la 87 1/4"94.5 "106.5 "59.5 "68.81 "€5,110.77
RFQ
VESTIL WTJ-20-4-AC Macara cu braț alimentată cu curent alternativ din oțel, braț de 4-7 picioare, 2000 lb. Capacitate, albastru | AE2RDK 4ZB21 WTJ-20-4-ACDavit Crane600 lbs.59 1/2 "până la 106 1/2"51 1/4 "până la 87 1/4"94.5 "106.5 "59.5 "70.06 "€7,390.52
RFQ
VESTIL WTJ-E-15-3-DC Macara cu braț alimentată cu curent continuu din oțel, braț de 3-1/2 până la 5-1/2 picioare, 1500 lb. Capacitate, albastru | AE2RDL 4ZB22 WTJ-E-15-3-DCDavit Crane1100 lbs.47 1/8 "până la 73 5/16"43 1/16 "până la 66 3/4"66.75 "73.31 "47.13 "65.69 "€3,991.97
RFQ
VESTIL WTJ-E-15-3-AC Macara cu braț alimentat cu curent alternativ din oțel, braț de 3-1/2 până la 5-1/2 picioare, 1500 lb. Capacitate, albastru | AE2RDM 4ZB23 WTJ-E-15-3-ACDavit Crane200 lbs.47 1/8 "până la 73 5/16"43 1/16 "până la 66 3/4"66.75 "73.31 "47.13 "66.94 "€5,229.13
RFQ
VESTIL WTJ-20-3-AC Macara cu braț alimentat cu curent alternativ din oțel, braț de 3-5 picioare, 2000 lb. Capacitate, albastru | AG8CND WTJ-20-3-ACMacara-59 9/16 "până la 96 1/8"39 1/4 "până la 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "70.06 "€7,609.05
VESTIL WTJ-20-3-AC-GAL Macara cu braț alimentată cu curent alternativ din oțel galvanizat, braț de 3-5 picioare, 2000 lb. Capacitate, gri | AG8CNE WTJ-20-3-AC-GALMacara250 lbs.59 9/16 "până la 96 1/8"39 1/4 "până la 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "70.06 "€8,113.18
VESTIL WTJ-20-3-DC Macara cu braț alimentată cu curent continuu din oțel, braț de 3-5 picioare, 2000 lb. Capacitate, albastru | AG8CNF WTJ-20-3-DCMacara250 lbs.59 9/16 "până la 96 1/8"39 1/4 "până la 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "68.81 "€6,131.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL WTJ-E-15-3-AC-GAL Macara cu braț alimentată cu curent alternativ din oțel galvanizat, braț de 3-1/2 până la 5-1/2 picioare, 1,500 lb. Capacitate, gri
€6,494.95 /unitate