Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5XA13 Thread Insert 1/2-13 0.620 L, 5PK | AE7DPQ

APPROVED VENDOR 5XA13 Inserție cu filet 1/2-13 0.620 L, 5 buc.

În stoc
Articol: AE7DPQ Model: 5XA13
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
€50.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserarea firului de blocare a cheii
Dimensiunea burghiului37 / 64 "
Dimensiunea firului extern5 / 8-11
InstalareInstrumentul 5XA44
Clasa de fire interne3B
Dimensiunea filetului intern1 / 2-13 "
Lungime0.62 "
MaterialOțel fosfat negru
Min. Adâncime completă a firului0.68 "
Atingeți Mărimi5 / 8-11
Tip filetUNC
Tip4 taste de blocare
Tip de pereteSubțire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318190000
Tara natalaHU

Detalii produs:

    • Clasa filetului extern (2A)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5XA13 Inserție cu filet 1/2-13 0.620 L, 5 buc.
€50.86 /ambalaj