Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5XA27 Threaded Insert, 3PK | AE7DQF

APPROVED VENDOR Inserție filetată 5XA27, 3 buc

În stoc
Articol: AE7DQF Model: 5XA27
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
€81.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserarea firului de blocare a cheii
Dimensiunea burghiului8.80mm
Dimensiunea firului externM10 X 1.25
InstalareInstrumentul 5XA41
Clasa de fire interne6H
Dimensiunea filetului internM6 X 1
Lungime10 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Adâncime completă a firului11.5mm
Atingeți MărimiM10 x 1.25mm
Tip filetmetric
Tip2 taste de blocare
Tip de pereteSubțire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318190000
Tara natalaHU

Detalii produs:

    • Clasa filetului extern (6G)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Inserție filetată 5XA27, 3 buc
€81.23 /ambalaj