Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5XA36 Threaded Insert M10X1.5Mm, 5PK | AE7DQQ

APPROVED VENDOR 5XA36 Inserție filetată M10X1.5Mm, 5PK

În stoc
Articol: AE7DQQ Model: 5XA36
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
€73.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserarea firului de blocare a cheii
Dimensiunea burghiului12.8mm
Dimensiunea firului externM14 X 1.5
InstalareInstrumentul 5XA43
Clasa de fire interne6H
Dimensiunea filetului internM10 X 1.5
Lungime14 "
MaterialOțel fosfat negru
Min. Adâncime completă a firului15.5mm
Atingeți MărimiM14 x 1.5mm
Tip filetmetric
Tip4 taste de blocare
Tip de pereteSubțire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318190000
Tara natalaHU

Detalii produs:

    • Clasa filetului extern (6G)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5XA36 Inserție filetată M10X1.5Mm, 5PK
€73.02 /ambalaj