Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 5XA42 Instrument de instalare a inserției Blocare cheie 5/16 inch M8 | AE7DQX

APPROVED VENDOR 5XA42 Instrument de instalare cu inserție Blocare cu cheie 5/16 inch M8

În stoc
Articol: AE7DQX Model: 5XA42
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
€66.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntroduceți instrumentul de instalare
MaterialOţel
Se utilizează cu dimensiunea filetului intern5/16 ", M8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8205595560
Tara natalaAU

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5XA42 Instrument de instalare cu inserție Blocare cu cheie 5/16 inch M8
€66.31 /unitate