Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5YHV2 Desicator cu vid Sticla Chihlimbar Diametru interior 180mm | AE7HJK

APPROVED VENDOR 5YHV2 Desicator cu vid de sticlă chihlimbar Diametru interior 180 mm

În stoc
Articol: AE7HJK Model: 5YHV2
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
€146.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDesicator de vid
CuloriChihlimbar
În interiorul Dia.180mm
MaterialSticlă și porțelan
Inălțime totală280mm
Înălțimea plăcii100mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.24
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)29.72
Lățimea navei (cm)29.46
Codul HS7017905000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎn interiorul Dia.Inălțime totalăPreț
Furnizor APROBAT 5YHU5 Deshidratator cu vid Sticla transparenta Diametru interior 150mm | AE7HJE 5YHU5clar150mm220mm€67.55
Furnizorul APROBAT 5YHU8 Deshidratator cu vid Sticla transparenta Diametru interior 240mm | AE7HJG 5YHU8clar240mm360mm€188.84
VINDATOR APROBAT 5YHV5 Deshidratator cu vid Sticla Chihlimbar Diametru interior 300mm | AE7HJN 5YHV5Chihlimbar300mm450mm€504.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5YHV2 Desicator cu vid de sticlă chihlimbar Diametru interior 180 mm
€146.52 /unitate