Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5ZA58 Șurub U 1/2-13 Țeavă 3 1/2 inch, 5PK | AE7LLV

APPROVED VENDOR 5ZA58 șurub în U 1/2-13 țeavă 3 1/2 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AE7LLV Model: 5ZA58
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
€67.25 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
finalizareazinc
Pentru dimensiunea țevii3.5 "
Lungime interioară6.25 "
Lățimea interioară4 1 / 16 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungimea filetului3"
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipTangenta lungă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.02
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are filete grosiere laminate, pentru dimensiuni de țevi din oțel sau fier forjat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZA58 șurub în U 1/2-13 țeavă 3 1/2 inch, 5 buc.
€67.25 /ambalaj