Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5ZE49 U Bolt Aluminiu 1/2-13 Teava 8 In | AE7LWX

APPROVED VENDOR 5ZE49 șurub în U aluminiu 1/2-13 țeavă 8 in

În stoc
Articol: AE7LWX Model: 5ZE49
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
€80.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea țevii8"
Lungime interioară10.375 "
Lățimea interioară8.75 "
MaterialAluminiu
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)27.69
Lățimea navei (cm)25.65
Codul HS7318152046
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are filete grosiere laminate, pentru dimensiuni de țevi din oțel sau fier forjat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZE49 șurub în U aluminiu 1/2-13 țeavă 8 in
€80.59 /unitate