Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 5ZY61 Piuliță hexagonală din oțel M30 x 3.5 mm 46 mm W | AE7QMV

APPROVED VENDOR 5ZY61 Piuliță hexagonală din oțel M30 x 3.5 mm 46 mm L

În stoc
Articol: AE7QMV Model: 5ZY61
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
€13.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM30 X 3.5
finalizareaGalben zincat
CalitateClasa de 10
Înălţime24mm
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate10
Rockwell HardnessC36 max.
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
TipComplet
Lăţime46mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZY61 Piuliță hexagonală din oțel M30 x 3.5 mm 46 mm L
€13.71 /unitate