Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 6906SS Shoulder Screw 4-40 X 7/16 L, 10PK | AE9HJC 6JU93

APPROVED VENDOR 6906SS Șurub de umăr 4-40 X 7/16 L, 10 buc.

În stoc
Articol: AE9HJC Model: 6906SSCrucea Ref: 6JU93

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€44.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă2A
Dimensiunea unității5 / 64 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.1 / 4 "
Inaltimea capului1 / 8 "
Stilul șefuluiStandard
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Rezistență la tracțiune116,000 psi
Rockwell HardnessB95 la B100
Umăr Dia.1 / 8 "
Lungimea umărului7 / 16 "
Toleranță la umăr+0.002 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului5 / 32 "
Dimensiune de filet4-40
TipPrecizie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318156010
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6906SS Șurub de umăr 4-40 X 7/16 L, 10 buc.
€44.99 /ambalaj