Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furtunul de reparare a furtunului 6AFK9 5/16 inch alamă | AE7TDU

APPROVED VENDOR 6AFK9 Hose Mender 5/16 Inch Brass

În stoc
Articol: AE7TDU Model: 6AFK9
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
€2.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun Mender
Dimensiune Barb5 / 16 "
Tip de clemăCrimpat sau clemă pentru furtun
Stil de montajDrept
ID-ul furtunului5 / 16 "
MaterialAlamă
Presiune maximă300 psi
Evaluare presiune300 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7419995050
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbID-ul furtunuluiPreț
APROBAT VENDOR 6AFH1 Hose Mender 1/4 inch alamă | AE7TCN 6AFH11 / 4 "1 / 4 "€2.64
APROBAT VENDOR 6AFH5 Hose Mender 3/8 inch alamă | AE7TCT 6AFH53 / 8 "3 / 8 "€3.91
Furtun de reparare 6AFL9 1/2 inch alamă | AE7TEE 6AFL91 / 2 "1 / 2 "€6.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6AFK9 Hose Mender 5/16 Inch Brass
€2.84 /unitate