VINDATOR APROBAT 6ALR0 Tub pătrat 6063 Aluminiu 1 inch în interior pătrat 6 picioare | AE7ULG

APPROVED VENDOR 6ALR0 Tub pătrat 6063 aluminiu 1 inch în interior pătrat 6 picioare

Articol: AE7ULG Model: 6ALR0
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€40.74 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTuburi, pătrate
aliaj de tip6063
finalizareaMoară
Scala de duritateBHN
În interiorul Pieței1"
Lungime6"
Toleranță la lungime+/- 3.000 "
MaterialAluminiu
În afara pieței1-1/4 "
În afara toleranței+/- 0.012 "
fireT52
Forța de tracțiune27,000 psi
TipRezistent la coroziune
Duritate tipică60
Rezistență tipică la randament21,000 psi
Grosimea peretelui1 / 8 "
Toleranță la grosimea peretelui+/- 0.015 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.665
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS7608200090
Tara natalaSG

Variante de produs

ProdusModelLungimeToleranță la lungimeGrosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 6ALR1 Tub pătrat 6063 Aluminiu 1 inch în interior pătrat 3 picioare | AE7ULH 6ALR13ft+/- 2.000 "1 / 8 "€24.66
Furnizor APROBAT 6ALR2 Tub pătrat 6063 Aluminiu 1 inch în interior pătrat 1 picioare | AE7ULJ 6ALR21"+/- 1.000 "1 / 8 "€14.48
Furnizor APROBAT 6ALR3 Tub pătrat 6063 Aluminiu 3/4 inch în interior pătrat 6 picioare | AE7ULK 6ALR36"+/- 3.000 "1 / 8 "€25.44
RFQ
VINDATOR APROBAT 6ALR4 Tub pătrat 6063 Aluminiu 3/4 inch în interior pătrat 3 picioare | AE7ULL 6ALR43ft+/- 2.000 "1 / 8 "€20.49
Furnizor APROBAT 6ALR5 Tub pătrat 6063 Aluminiu 3/4 inch în interior pătrat 1 picioare | AE7ULM 6ALR51"+/- 1.000 "1 / 8 "€14.53
VÂNTORUL APROBAT 6ALR6 Tub pătrat 6063 Aluminiu 7/8 inch în interior pătrat 6 picioare | AE7ULN 6ALR66"+/- 3.000 "1 / 16 "€24.08
RFQ
VÂNTORUL APROBAT 6ALR7 Tub pătrat 6063 Aluminiu 7/8 inch în interior pătrat 3 picioare | AE7ULP 6ALR73ft+/- 2.000 "1 / 16 "€16.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALR0 Tub pătrat 6063 aluminiu 1 inch în interior pătrat 6 picioare
€40.74 /unitate