Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 6ALT0 Tub pătrat 6063 Aluminiu 1/2 inch în interior pătrat 3 picioare | AE7ULT

APPROVED VENDOR 6ALT0 Tub pătrat 6063 aluminiu 1/2 inch în interior pătrat 3 picioare

În stoc
Element: AE7ULT Model: 6ALT0

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€16.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTuburi, pătrate
aliaj de tip6063
finalizareaMoară
Scala de duritateBHN
În interiorul Pieței1 / 2 "
Lungime3ft
Toleranță la lungime+/- 2.000 "
MaterialAluminiu
În afara pieței3 / 4 "
În afara toleranței+/- 0.010 "
fireT52
Forța de tracțiune27,000 psi
TipRezistent la coroziune
Duritate tipică60
Rezistență tipică la randament21,000 psi
Grosimea peretelui1 / 8 "
Toleranță la grosimea peretelui+/- 0.015 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4905
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7608200090
Tara natalaSG

Variante de produs

ProdusModelLungimeToleranță la lungimeGrosimea pereteluiPreț
VINDATOR APROBAT 6ALR0 Tub pătrat 6063 Aluminiu 1 inch în interior pătrat 6 picioare | AE7ULG 6ALR06"+/- 3.000 "1 / 8 "€33.67
RFQ
Furnizor APROBAT 6ALR1 Tub pătrat 6063 Aluminiu 1 inch în interior pătrat 3 picioare | AE7ULH 6ALR13ft+/- 2.000 "1 / 8 "€24.66
Furnizor APROBAT 6ALR2 Tub pătrat 6063 Aluminiu 1 inch în interior pătrat 1 picioare | AE7ULJ 6ALR21"+/- 1.000 "1 / 8 "€14.48
Furnizor APROBAT 6ALR3 Tub pătrat 6063 Aluminiu 3/4 inch în interior pătrat 6 picioare | AE7ULK 6ALR36"+/- 3.000 "1 / 8 "€25.44
RFQ
VINDATOR APROBAT 6ALR4 Tub pătrat 6063 Aluminiu 3/4 inch în interior pătrat 3 picioare | AE7ULL 6ALR43ft+/- 2.000 "1 / 8 "€20.49
Furnizor APROBAT 6ALR5 Tub pătrat 6063 Aluminiu 3/4 inch în interior pătrat 1 picioare | AE7ULM 6ALR51"+/- 1.000 "1 / 8 "€14.53
VÂNTORUL APROBAT 6ALR6 Tub pătrat 6063 Aluminiu 7/8 inch în interior pătrat 6 picioare | AE7ULN 6ALR66"+/- 3.000 "1 / 16 "€24.08
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALT0 Tub pătrat 6063 aluminiu 1/2 inch în interior pătrat 3 picioare
€16.82 /unitate