APROBAT VENDOR 6ALX7 Bar Stoc Aluminiu 6063 1/8 x 1/2 Inch 8 Feet | AE7UNU

APPROVED VENDOR 6ALX7 Bară stoc aluminiu 6063 1/8 x 1/2 inch 8 picioare

Element: AE7UNU Model: 6ALX7
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€9.91 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc dreptunghiular
aliaj de tip6063
finalizareaMoară
Scala de duritateBHN
Lungime8ft
Toleranță la lungime+/- 1.000 "
MaterialAluminiu
fireT52
Grosime1 / 8 "
Grosime Toleranță+/- 0.007 "
TipRezistent la coroziune
Duritate tipică60
Rezistența la tracțiune tipică27000 PSI
Rezistență tipică la randament21000 PSI
Lăţime1 / 2 "
Toleranță la lățime+/- 0.009 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)0.32
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7606123030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimeGrosime ToleranțăLăţimeToleranță la lățimePreț
APROBAT VENDOR 6ALV9 Bar Stoc Aluminiu 6063 1/2 x 2 inch 8 Feet | AE7UMZ 6ALV91 / 2 "+/- 0.009 "2"+/- 0.024 "€90.09
RFQ
APROBAT VENDOR 6ALW0 Bar Stoc Aluminiu 6063 1/2 x 1 inch 8 Feet | AE7UNA 6ALW01 / 2 "+/- 0.009 "1"+/- 0.012 "€52.45
RFQ
APROBAT VENDOR 6ALW1 Bar Stoc Aluminiu 6063 1/2 x 3/4 Inch 8 Feet | AE7UNB 6ALW11 / 2 "+/- 0.009 "3 / 4 "+/- 0.010 "€34.74
RFQ
APROBAT VENDOR 6ALW2 Bar Stoc Aluminiu 6063 3/8 x 1 inch 8 Feet | AE7UNC 6ALW23 / 8 "+/- 0.008 "1"+/- 0.012 "€33.99
RFQ
APROBAT VENDOR 6ALW3 Bar Stoc Aluminiu 6063 3/8 x 3/4 Inch 8 Feet | AE7UND 6ALW33 / 8 "+/- 0.008 "3 / 4 "+/- 0.010 "€26.99
RFQ
APROBAT VENDOR 6ALW4 Bar Stoc Aluminiu 6063 3/8 x 5/8 Inch 8 Feet | AE7UNE 6ALW43 / 8 "+/- 0.008 "5 / 8 "+/- 0.009 "€21.79
RFQ
APROBAT VENDOR 6ALW5 Bar Stoc Aluminiu 6063 1/4 x 2 inch 8 Feet | AE7UNF 6ALW51 / 4 "+/- 0.008 "2"+/- 0.024 "€45.96
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALX7 Bară stoc aluminiu 6063 1/8 x 1/2 inch 8 picioare
€9.91 /unitate