Furnizor APROBAT 6ALY0 U-canal 6063 Aluminiu 1 1/2 Picior 1 1/2 inch x 8 picioare | AE7UNX

APPROVED VENDOR 6ALY0 U-canal 6063 Aluminiu 1 1/2 picior 1 1/2 inch x 8 picioare

Articol: AE7UNX Model: 6ALY0
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€52.18 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCanal U
aliaj de tip6063
Lățimea bazei1.5 "
Toleranță la lățimea bazei+/- 0.014 "
finalizareaMoară
Scala de duritateBHN
Lungimea piciorului1.5 "
Toleranță la lungimea piciorului+/- 0.014 "
Lungime8ft
Toleranță la lungime+/- 1.000 "
MaterialAluminiu
fireT52
Forța de tracțiune27,000 psi
TipRezistent la coroziune
Duritate tipică60
Rezistență tipică la randament21,000 psi
Grosimea peretelui0.125 "
Toleranță la grosimea peretelui+/- 0.007 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea bazeiLungimea picioruluiPreț
Furnizor APROBAT 6ALY1 U-canal 6063 Aluminiu 1 1/4 Picior 1 1/4 inch x 8 picioare | AE7UNY 6ALY11.25 "1.25 "€30.03
RFQ
Furnizor APROBAT 6ALY6 U-channel 6063 Aluminiu 3/4 inch Picior 1 3/4 inch x 8 picioare | AE7UPD 6ALY61.75 "3 / 4 "€32.43
RFQ
VANZATOR APROBAT 6ALZ0 U-canal 6063 Aluminiu 1/2 inch Picior 1 1/2 inch x 8 picioare | AE7UPH 6ALZ01.5 "1 / 2 "€23.59
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALY0 U-canal 6063 Aluminiu 1 1/2 picior 1 1/2 inch x 8 picioare
€52.18 /unitate