Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 6AYT0 Street Cot Alama 45 3/8 inch - Pachet De 10 | AE7WTW

APPROVED VENDOR 6AYT0 Street Cot din alamă 45 3/8 inch - pachet de 10

În stoc
Articol: AE7WTW Model: 6AYT0
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
€49.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 45 de grade
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Presiune maximă1200 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.25
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7412200035
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 6AYR8 Street Cot Brass 45 1/8 Inch - Pachet De 10 | AE7WTU 6AYR81 / 8 "€29.87
Furnizor APROBAT 6AYR9 Street Cot Brass 45 1/4 Inch - Pachet De 10 | AE7WTV 6AYR91 / 4 "€40.46
Furnizor APROBAT 6AYT1 Street Cot Alama 45 1/2 inch - Pachet De 10 | AE7WTX 6AYT11 / 2 "€96.55
Furnizor APROBAT 6AYT5 Street Cot 45 Grade Alama 3/4 In | AE7WUB 6AYT53 / 4 "€21.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYT0 Street Cot din alamă 45 3/8 inch - pachet de 10
€49.13 /unitate