Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 6AYT5 Street Cot 45 Grade Alama 3/4 In | AE7WUB

APPROVED VENDOR 6AYT5 Cot stradal 45 grade alamă 3/4 in

În stoc
Articol: AE7WUB Model: 6AYT5

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€21.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 45 de grade
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Presiune maximă1200 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7412200035
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 6AYR8 Street Cot Brass 45 1/8 Inch - Pachet De 10 | AE7WTU 6AYR81 / 8 "€29.87
Furnizor APROBAT 6AYR9 Street Cot Brass 45 1/4 Inch - Pachet De 10 | AE7WTV 6AYR91 / 4 "€40.46
Furnizor APROBAT 6AYT0 Street Cot Alama 45 3/8 inch - Pachet De 10 | AE7WTW 6AYT03 / 8 "€49.13
Furnizor APROBAT 6AYT1 Street Cot Alama 45 1/2 inch - Pachet De 10 | AE7WTX 6AYT11 / 2 "€96.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYT5 Cot stradal 45 grade alamă 3/4 in
€21.68 /unitate