Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 6AYT2 Cot masculin alamă 90 grade 1/8 in | AE7WTY

APPROVED VENDOR 6AYT2 Cot tată alamă 90 grade 1/8 in

În stoc
Articol: AE7WTY Model: 6AYT2
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
€3.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin, 90 de grade
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT
Presiune maximă1200 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7412200035
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 6AYT3 Cot masculin alamă 90 grade 1/4 in | AE7WTZ 6AYT31 / 4 "€4.92
Furnizor APROBAT 6AYT4 Cot masculin alamă 90 grade 3/8 in | AE7WUA 6AYT43 / 8 "€9.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYT2 Cot tată alamă 90 grade 1/8 in
€3.50 /unitate