Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 6AYV6 Branch Tee Brass 1/4 Inch Fnpt x Mnpt | AE7WUZ

APPROVED VENDOR 6AYV6 Branch Tee Alama 1/4 inch Fnpt x Mnpt

În stoc
Articol: AE7WUZ Model: 6AYV6
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
€11.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTee de ramură
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT x FNPT x MNPT
Presiune maximă1200 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7412200035
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
VANZATOR APROBAT 6AYV8 Branch Tee Brass 1/2 Inch Fnpt x Mnpt | AE7WVB 6AYV81 / 2 "€20.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYV6 Branch Tee Alama 1/4 inch Fnpt x Mnpt
€11.93 /unitate