Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 6AZA8 Dop cu cap hexagonal din alama 1/2 inch - Pachet De 10 | AE7WXH

APPROVED VENDOR 6AZA8 Dop cu cap hexagonal din alamă 1/2 inch - pachet de 10

În stoc
Articol: AE7WXH Model: 6AZA8

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€29.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă cu cap hexagonal
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT
Dimensiune hexagonală0.847 "
Presiune maximă1200 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS7412200035
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 6AZA5 Dop cu cap hexagonal din alama 1/8 inch - Pachet De 10 | AE7WXE 6AZA50.437 "1 / 8 "€6.41
Furnizor APROBAT 6AZA6 Dop cu cap hexagonal din alama 1/4 inch - Pachet De 10 | AE7WXF 6AZA60.562 "1 / 4 "€10.43
Furnizor APROBAT 6AZA7 Dop cu cap hexagonal din alama 3/8 inch - Pachet De 10 | AE7WXG 6AZA70.689 "3 / 8 "€19.28
Furnizor APROBAT 6AZA9 Dop cu cap hexagonal din alama 3/4 inch - Pachet De 5 | AE7WXJ 6AZA91.063 "3 / 4 "€24.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6AZA8 Dop cu cap hexagonal din alamă 1/2 inch - pachet de 10
€29.21 /unitate