Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 6BA61 Șurub cu cap hexagonal grad 5 M12 x 1.25, lungime 90 mm, 10 buc | AE7YCG

APPROVED VENDOR 6BA61 Șurub hexagonal grad 5 M12 x 1.25, lungime 90 mm, 10 buc.

În stoc
Articol: AE7YCG Model: 6BA61
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
€28.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.25
DiametruM12
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Inaltimea capului7.5mm
Tip capHex
Șef Lățime19mm
Lungime sub cap90mm
MaterialOţel
Min. Lungimea firului30mm
Probă încărcată85,000 psi
Rockwell HardnessC22 până la C32
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune116,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului30mm
Dimensiune de filet1.25mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6BA61 Șurub hexagonal grad 5 M12 x 1.25, lungime 90 mm, 10 buc.
€28.81 /ambalaj