Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 6BA80 Hex Cap Screw M6 x 1, 25mm Length, 10PK | AE7YDC

APPROVED VENDOR 6BA80 Șurub cu cap hexagonal M6 x 1, 25 mm lungime, 10 buc.

În stoc
Articol: AE7YDC Model: 6BA80
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
€18.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăAlamă
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
DiametruM6
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului4mm
Tip capHex
Șef Lățime10mm
Lungime sub cap25mm
MaterialAlamă
Min. Lungimea firului25mm
Probă încărcată33,000 psi
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului25mm
Dimensiune de filet1mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7415338010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6BA80 Șurub cu cap hexagonal M6 x 1, 25 mm lungime, 10 buc.
€18.30 /ambalaj