Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 6BA89 Șurub cu cap hexagonal M10 X 1.50, Lungime 30 mm, 5PK | AE7YDM

APPROVED VENDOR 6BA89 Șurub cu cap hexagonal M10 X 1.50, 30 mm lungime, 5 buc.

În stoc
Articol: AE7YDM Model: 6BA89
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
€31.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăAlamă
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
DiametruM10
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului6.4mm
Tip capHex
Șef Lățime17mm
Lungime sub cap30mm
MaterialAlamă
Min. Lungimea firului30mm
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului30mm
Dimensiune de filet1.50mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7415338010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6BA89 Șurub cu cap hexagonal M10 X 1.50, 30 mm lungime, 5 buc.
€31.70 /ambalaj