Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 6CA97 Piuliță hexagonală M14 X 2Mm 22Mm L, 5PK | AE7ZUZ

APPROVED VENDOR 6CA97 Piuliță hexagonală plină M14 X 2 mm 22 mm l, 5 buc.

În stoc
Articol: AE7ZUZ Model: 6CA97
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
€37.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăAlamă
Duritate Brinell70
Dia./Dimensiunea firuluiM14 X 2
finalizareaSimplu
Înălţime11mm
MaterialAlamă
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
TipComplet
Lăţime22mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7415338010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6CA97 Piuliță hexagonală plină M14 X 2 mm 22 mm l, 5 buc.
€37.40 /ambalaj