Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 6CA98 Piuliță hexagonală M16 X 2Mm 24Mm L, 5PK | AE7ZVA

APPROVED VENDOR 6CA98 Piuliță hexagonală plină M16 X 2 mm 24 mm l, 5 buc.

În stoc
Articol: AE7ZVA Model: 6CA98
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
€29.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăAlamă
Duritate Brinell70
Dia./Dimensiunea firuluiM16 X 2
finalizareaSimplu
Înălţime13mm
MaterialAlamă
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
TipComplet
Lăţime24mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1665
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7415338010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6CA98 Piuliță hexagonală plină M16 X 2 mm 24 mm l, 5 buc.
€29.23 /ambalaj