Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 6CB14 Hex Nut Full M8 X 1Mm 13Mm W, 100PK | AE8AAC

APPROVED VENDOR 6CB14 Piuliță hexagonală completă M8 X 1 mm 13 mm l, 100 buc.

În stoc
Element: AE8AAC Model: 6CB14
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
€15.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM8-1
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8
Înălţime6.5mm
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate8
Rockwell HardnessC30 max.
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM8 X 1
Tip filetMetrică Pitch Fine
TipComplet
Lăţime13mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6CB14 Piuliță hexagonală completă M8 X 1 mm 13 mm l, 100 buc.
€15.86 /ambalaj