Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 6CB28 Piuliță hexagonală M18 X 1.50 27Mm L, 20PK | AE8AAK

APPROVED VENDOR 6CB28 Piuliță hexagonală completă M18 X 1.50 27 mm l, 20 uc.

În stoc
Articol: AE8AAK Model: 6CB28
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
€44.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM18-1.5
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8
Înălţime15mm
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate8
Rockwell HardnessC30 max.
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM18 X 1.5
Tip filetMetrică Pitch Fine
TipComplet
Lăţime27mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.88
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6CB28 Piuliță hexagonală completă M18 X 1.50 27 mm l, 20 uc.
€44.07 /ambalaj