Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 6CB51 Piuliță hexagonală M6 X 1Mm 10Mm L, 50PK | AE8AAR

APPROVED VENDOR 6CB51 Piuliță hexagonală de blocare M6 X 1 mm 10 mm l, 50 buc.

În stoc
Articol: AE8AAR Model: 6CB51
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
€22.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Duritate Brinell170
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
finalizareaSimplu
CalitateA4
Înălţime3.2mm
MaterialOțel inoxidabil A4 (comparabil cu oțelul inoxidabil 316)
Tip piulițăPiuliță subțire
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
TipSubțire
Lăţime10mm
Dimensiunea cheii10mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6CB51 Piuliță hexagonală de blocare M6 X 1 mm 10 mm l, 50 buc.
€22.52 /ambalaj